Motion
ZUSA-STF-QC-14

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-14

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 304 , forme de pince, poli
N° D’ARTICLE MI11448160
N° MFRZUSA-STF-QC-14
Prix121.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-14

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 304 , forme de pince, poli
N° D’ARTICLE MI11448160
N° MFRZUSA-STF-QC-14
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
Prix121.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    4.682 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    4 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de pince
    Boulon
  • Type de connexion
    Fermeture rapide
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Forme
    Pince

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-STF-QC-14 RACCORD SANITAIRE - 304 ST
  • Utiliser des pinces pour sceller les connexions
  • Ces colliers ont des boulons qui lui permettent de travailler à haute pression
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.