Motion
ZUSA-TF-PTC-239

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-PTC-239

Raccord de tube de scellement à pousser pour connecter É.-U. - Diamètre extérieur de tube compatible de 10 mm, NPT mâle
N° D’ARTICLE MI11448266
N° MFRZUSA-TF-PTC-239
Prix8.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-PTC-239

Raccord de tube de scellement à pousser pour connecter É.-U. - Diamètre extérieur de tube compatible de 10 mm, NPT mâle
N° D’ARTICLE MI11448266
N° MFRZUSA-TF-PTC-239
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
Prix8.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    10 mm

Détails

  • Couleur du corps
    Noir
  • Style de carrosserie
    Coude mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon
  • Pression maximale
    350 psi
  • Aspirateur maximum
    28 po de Hg à 72° F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Matériau de l’anneau
    Acier inoxydable
  • Forme
    Coude à 90 degrés
  • Matériau du filetage
    Laiton nickelé
  • Type de fil
    NPT mâle
  • Pression de service
    145 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-PTC-239 AJUSTEMENT DU TUBE DE RACCORDEMENT PAR POUSSÉE
  • Également appelés raccords à une touche, ces raccords de tube sont conçus pour glisser dans le raccord avec une bague de préhension interne qui le maintient en place
  • Conçu pour les applications à basse pression et pour une utilisation avec des tubes en plastique et en métal souple
  • Le nylon est bien adapté aux applications pneumatiques.