Motion
TUBE ÉVASÉ DE ZUSA-TF-37FL-14 37 DEGRÉS FI

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-37FL-14 37 DEGREE FLARED TUBE FI

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448449
N° MFRZUSA-TF-37FL-14 37 DEGREE FLARED TUBE FI
Prix56.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-37FL-14 37 DEGREE FLARED TUBE FI

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448449
N° MFRZUSA-TF-37FL-14 37 DEGREE FLARED TUBE FI
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
Prix56.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    37 °
  • Taille du filetage
    3/4 po-16
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Style
    Droite femelle
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    193005314828

Aperçu

Description du fabricant
TUBE ÉVASÉ DE ZUSA-TF-37FL-14 37 DEGRÉS FI
  • Conçus pour s’adapter aux tubes métalliques évasés, ces raccords sont fixés avec un écrou et offrent un joint métallique étanche pour les applications à haute pression
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.