Spécifications
Dimensions
- Angle37 °
- Taille du filetage9/16 po-18
- Diamètre extérieur du tube3/8 po
Détails
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 316
- StyleSyndicat
- Type de filUNF
- CUP_NON193005314866
Aperçu
- Conçus pour s’adapter aux tubes métalliques évasés, ces raccords sont fixés avec un écrou et offrent un joint métallique étanche pour les applications à haute pression
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.