Motion
ZUSA-TF-YL-45

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-45

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448504
N° MFRZUSA-TF-YL-45
Prix114.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-45

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448504
N° MFRZUSA-TF-YL-45
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
Prix114.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit
  • Style
    Droite femelle
  • Type de fil
    NPT femelle
  • Pression de service
    5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-45 FITTI DE TUBE D’INSTRUMENTATION
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.