Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre intérieur du tube3/8 po
- Tailles des fiches1/4 po
Détails
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcétal
- Pression maximale120 psi à 72° F
- Option de montageMontage sur panneau
- Matériau de l’anneauEPDM
- FormeDroit
- Plage de température-40° à 190° F
- CUP_NON193005339371
- Type de vanneArrêt
Aperçu
- Les raccords à déconnexion rapide sont constitués d’une douille et d’une fiche, parfois appelées un raccord et un insert
- Ils se connectent et se déconnectent facilement en appuyant sur un loquet
- Lorsqu’ils débranchent une vanne intégrée, le débit s’arrête automatiquement
- Ils sont fabriqués en plastique acétal léger avec un loquet en acier inoxydable
- Ils sont utilisés avec de l’eau, de l’air, du gaz et de nombreux produits chimiques.