Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Diamètre intérieur3-5/8 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPolypropylène
- Pression nominale200 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleBS
- CUP_NON193005353537
Aperçu
- Type DC : coupleur à came et rainure avec capuchon antipoussière
- Le polypropylène est léger et offre une bonne résistance à l’abrasion et à la corrosion.