Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe3 po
- Taille du raccord3 po
- Diamètre intérieur3-5/8 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielLaiton
- Pression nominale125 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleC
- CUP_NON193005001438
Aperçu
- Type C : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
- Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et convient mieux à l’eau chaude et froide que les autres matériaux.