Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe4 po
- Taille du raccord4 po
Détails
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 316
- Pression nominale100 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleE
- CUP_NON193005003258
Aperçu
- Type E : Bouchons de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui rend ces raccords parfaits pour les huiles, les produits chimiques et les environnements difficiles.