Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1 po
- Diamètre intérieur1-7/16 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielNylon
- Pression nominale250 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleB
- CUP_NON193005436827
Aperçu
- Type B : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité filetée mâle
- Le nylon offre une bonne résistance à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques