Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielNylon
- Pression nominale150 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleBS
- CUP_NON193005437244
Aperçu
- Type DC : coupleur à came et rainure avec capuchon antipoussière
- Le nylon offre une bonne résistance à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques