Motion
SILICE FDA DÉTECTABLE EN MÉTAL ZUSA-HT-3636

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3636 METAL DETECTABLE FDA SILICO

Scellement É.-U. - 2 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449597
N° MFRZUSA-HT-3636 METAL DETECTABLE FDA SILICO
Prix6.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3636 METAL DETECTABLE FDA SILICO

Scellement É.-U. - 2 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449597
N° MFRZUSA-HT-3636 METAL DETECTABLE FDA SILICO
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
Prix6.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/8 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre extérieur
    1/4 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Duromètre
    60A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Plage de température
    -40° à 360° F
  • CUP_NON
    193005980894

Aperçu

Description du fabricant
SILICE FDA DÉTECTABLE EN MÉTAL ZUSA-HT-3636
  • Les remplisseurs métalliques permettent à ces tubes de qualité alimentaire d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Le silicone offre une excellente plage de températures et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau.