Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-1/2 po
- Diamètre intérieur3/8 po
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement40 psi
- Diamètre extérieur1/2 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurRouge
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Plage de température-120° à 480° F
- CUP_NON193005965846
Aperçu
- Ce silicone est très flexible et répond aux normes de la FDA pour une utilisation avec de l’eau, des aliments et des boissons
- Il est souvent utilisé dans la transformation des aliments, le transfert de l’air et de l’eau, ainsi que dans les brasseries et les distilleries.