Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3/4 po
- Diamètre intérieur3/16 po
- Longueur10 pi
- Pression de fonctionnement40 psi
- Diamètre extérieur5/16 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Plage de température-85° à 420° F
- CUP_NON193005967796
Aperçu
- Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes USP Classe VI
- Il est fréquemment utilisé dans les applications médicales et biopharmaceutiques qui ont des exigences strictes en matière de pureté et de faible teneur en extractibles.