Motion
ZUSA-HT-3269 TUBI EN SILICONE DE QUALITÉ MÉDICALE

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3269 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI

Scellement É.-U. - 2 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449933
N° MFRZUSA-HT-3269 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI
Prix59.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3269 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI

Scellement É.-U. - 2 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449933
N° MFRZUSA-HT-3269 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI
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
Prix59.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Plage de température
    -85° à 420° F
  • CUP_NON
    193005967925

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-3269 TUBI EN SILICONE DE QUALITÉ MÉDICALE
  • Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes USP Classe VI
  • Il est fréquemment utilisé dans les applications médicales et biopharmaceutiques qui ont des exigences strictes en matière de pureté et de faible teneur en extractibles.