Motion
TUBULURE ZUSA-HT-3174 FDA PVC - 5/16" DI X

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3174 FDA PVC TUBING - 5/16" ID X

Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449965
N° MFRZUSA-HT-3174 FDA PVC TUBING - 5/16" ID X
Prix19.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3174 FDA PVC TUBING - 5/16" ID X

Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449965
N° MFRZUSA-HT-3174 FDA PVC TUBING - 5/16" ID X
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
Prix19.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    20 psi
  • Diamètre extérieur
    9/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -50° à 150° F
  • CUP_NON
    193005968243

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE ZUSA-HT-3174 FDA PVC - 5/16" DI X
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques