Motion
FIL D’ACIER RENFORCÉ ZUSA-HT-3087 FDA P

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3087 FDA STEEL WIRE REINFORCED P

Scellement É.-U. - 50 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450068
N° MFRZUSA-HT-3087 FDA STEEL WIRE REINFORCED P
Prix1,507.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3087 FDA STEEL WIRE REINFORCED P

Scellement É.-U. - 50 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450068
N° MFRZUSA-HT-3087 FDA STEEL WIRE REINFORCED P
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
Prix1,507.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-7/16 po
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    55 psi
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -50° à 150° F
  • CUP_NON
    193005969288

Aperçu

Description du fabricant
FIL D’ACIER RENFORCÉ ZUSA-HT-3087 FDA P
  • Ce PVC est renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques.