Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-1/4 po
- Diamètre intérieur1-1/2 po
- Longueur25 pi
- Pression de fonctionnement55 psi
- Diamètre extérieur2 po
- Épaisseur du mur1/4 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-50° à 150° F
- CUP_NON193005969370
Aperçu
- Ce PVC est renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques.