Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1/2 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement390 psi
- Diamètre intérieur du tube0.066 po
- Diamètre extérieur du tube0.090 po
- Épaisseur du mur0.012 po
Détails
- CouleurBlanc
- Duromètre65D
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPTFE téflon
- Plage de température-150° à 500° F
- CUP_NON193005148133
Aperçu
- Le PTFE offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur par rapport aux autres matériaux de tubes en plastique et en caoutchouc, et résiste à la vapeur pour la stérilisation