Motion
FIL D’ACIER ZUSA-HT-4121 RENFORCÉ 3A SI

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-4121 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI

Scellement É.-U. - 5 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450884
N° MFRZUSA-HT-4121 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI
Prix756.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-4121 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI

Scellement É.-U. - 5 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450884
N° MFRZUSA-HT-4121 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI
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
Prix756.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    12 po
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    5 pi
  • Pression de fonctionnement
    35 psi
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Plage de température
    -100° à 400° F
  • CUP_NON
    193005072278

Aperçu

Description du fabricant
FIL D’ACIER ZUSA-HT-4121 RENFORCÉ 3A SI
  • Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique