Motion
ZUSA-HT-4416
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 19 mm, D.E. 26 mm, Longueur 50 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450937
N° MFRZUSA-HT-4416
Prix251.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 19 mm, D.E. 26 mm, Longueur 50 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450937
N° MFRZUSA-HT-4416
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
Prix251.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3/4 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    100 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    19 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    26 mm
  • Épaisseur du mur
    3 mm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005073114

Aperçu

Description du fabricant
TRESSE EN POLYESTER RENFORCÉE ZUSA-HT-4416
  • Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques