Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure30 mm
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement70 psi
- Diamètre intérieur du tube35 mm
- Diamètre extérieur du tube47 mm
- Épaisseur du mur6 mm
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005076542
Aperçu
Description du fabricant
FIL D’ACIER RENFORCÉ ZUSA-HT-4057 3A PV
- Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques