Motion
ZUSA-HT-4079
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 50 mm, D.E. 62 mm, Longueur 25 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451163
N° MFRZUSA-HT-4079
Prix530.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 50 mm, D.E. 62 mm, Longueur 25 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451163
N° MFRZUSA-HT-4079
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
Prix530.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    35 mm
  • Longueur
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    70 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    50 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    62 mm
  • Épaisseur du mur
    6 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005076665

Aperçu

Description du fabricant
FIL D’ACIER RENFORCÉ ZUSA-HT-4079 3A PV
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques