Motion
ZUSA-HT-4226
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 6 mm, DE 11 mm, longueur de 1 pi, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11451288
N° MFRZUSA-HT-4226
Prix44.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 6 mm, DE 11 mm, longueur de 1 pi, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11451288
N° MFRZUSA-HT-4226
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
Prix44.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    50 mm
  • Longueur
    1 pi
  • Pression de fonctionnement
    145 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    6 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    11 mm
  • Épaisseur du mur
    2.5 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Type de renforcement
    Tresse aramide
  • Plage de température
    -10° à 400° F
  • CUP_NON
    193005078010

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-4226 TRESSE ARAMIDE RENFORCÉE VIT
  • Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants
  • Il est également renforcé par une tresse en aramide pour résister à des pressions plus élevées