Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure170 mm
- Longueur1 pi
- Pression de fonctionnement145 psi
- Diamètre intérieur du tube19 mm
- Diamètre extérieur du tube26 mm
- Épaisseur du mur3 mm
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton
- Type de renforcementTresse aramide
- Plage de température-10° à 400° F
- CUP_NON193005078065
Aperçu
Description du fabricant
ZUSA-HT-4254 TRESSE ARAMIDE RENFORCÉE VIT
- Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants
- Il est également renforcé par une tresse en aramide pour résister à des pressions plus élevées