Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure10 mm
- Longueur1 pi
- Pression de fonctionnement150 psi
- Diamètre intérieur du tube1 mm
- Diamètre extérieur du tube2 mm
- Épaisseur du mur0.5 mm
Détails
- CouleurBlanc
- Duromètre65D
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPTFE téflon
- Plage de température-150° à 500° F
- CUP_NON193005078973
Aperçu
- Le PTFE offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur par rapport aux autres matériaux de tubes en plastique et en caoutchouc, et résiste à la vapeur pour la stérilisation