Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille du filetage7/16 po-20
- Diamètre extérieur du tube1/4 po
Détails
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielLaiton
- Pression maximale1,400 psi
- StyleCoude mâle
- Plage de température-65° à 250° F
- Type de filUNF
- CUP_NON193005080891
Aperçu
- Conçus pour s’adapter aux tubes métalliques évasés, ces raccords sont fixés avec un écrou et offrent un joint métallique étanche pour les applications à haute pression
- Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.