Motion
ZUSA-TF-YL-690

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-690

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451573
N° MFRZUSA-TF-YL-690
Prix149.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-690

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451573
N° MFRZUSA-TF-YL-690
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
Prix149.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du joint
    Caoutchouc EPDM
  • Matériel
    Laiton
  • Forme
    Coude à 90 degrés
  • Style
    Coude mâle
  • Plage de température
    -40° à 400° F
  • Type de fil
    BSPP Homme
  • Pression de service
    2,350 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-690 INSTRUMENT À DOUBLE VIROLE
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon