Motion
ZUSA-CAM-V-3/4

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-V-3/4

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451726
N° MFRZUSA-CAM-V-3/4
Prix9.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-V-3/4

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451726
N° MFRZUSA-CAM-V-3/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.88 po
  • Diamètre extérieur
    1.38 po
  • Épaisseur
    0.22 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Type de couplage
    Extra épais
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005318970
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
GAZE À CAME ET RAINURE ZUSA-CAM-V-3/4 VITON
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • Viton offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux carburants, aux huiles et à la chaleur.