Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord6 po
- Diamètre intérieur6.00 po
- Diamètre extérieur7.06 po
- Épaisseur0.25 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageExtra épais
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielNéoprène
- Quantité du colis1
- Plage de température-35° à 250° F
- CUP_NON193005318956
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Le néoprène a un excellent équilibre de propriétés avec une bonne résistance à l’huile, aux intempéries et à la mécanique.