Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/2 po
- Diamètre intérieur0.69 po
- Taille du filet20
- Diamètre extérieur1.03 po
- Épaisseur0.16 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de couplageÉcran
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Quantité du colis1
- Matériau de l’écranAcier inoxydable 316
- Spécifications respectéesFDA
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005437992
- Avec écranOui
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Les joints d’étanchéité Camlock avec écran offrent une protection et une contrainte au sein de votre système de traitement
- Le silicone est mieux connu pour sa capacité à résister à des températures élevées et basses et il est également plus résistant que les autres matériaux en caoutchouc
- Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes à la FDA.