Motion
ZUSA-CAM-E20S-1

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-E20S-1

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451784
N° MFRZUSA-CAM-E20S-1
Prix23.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-E20S-1

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451784
N° MFRZUSA-CAM-E20S-1
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
Prix23.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.06 po
  • Taille du filet
    20
  • Diamètre extérieur
    1.56 po
  • Épaisseur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de couplage
    Écran
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    EPDM
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable 316
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -60° à 300° F
  • CUP_NON
    193005438128
  • Avec écran
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CAME ET RAINURE ZUSA-CAM-E20S-1 FDA EPDM
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • Les joints d’étanchéité Camlock avec écran offrent une protection et une contrainte au sein de votre système de traitement
  • L’EPDM est idéal pour les applications extérieures en raison de son excellente résistance à l’eau, à la vapeur, aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’une vaste plage de températures
  • Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes à la FDA.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté