Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4 po
- Diamètre intérieur0.88 po
- Taille du filet100
- Diamètre extérieur1.38 po
- Épaisseur0.22 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageÉcran
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielEPDM
- Quantité du colis1
- Matériau de l’écranAcier inoxydable 316
- Spécifications respectéesFDA
- Plage de température-60° à 300° F
- CUP_NON193005438449
- Avec écranOui
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Les joints d’étanchéité Camlock avec écran offrent une protection et une contrainte au sein de votre système de traitement
- L’EPDM est idéal pour les applications extérieures en raison de son excellente résistance à l’eau, à la vapeur, aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’une vaste plage de températures
- Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes à la FDA.