Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1 po
- Diamètre intérieur1.06 po
- Diamètre extérieur1.56 po
- Épaisseur0.25 po
Détails
- CouleurBlanc avec centre noir
- Type de couplageEnveloppe
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPTFE avec âme en Buna-N
- Quantité du colis1
- Plage de température-40° à 250°F
- CUP_NON193005437763
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- L’enveloppe en PTFE améliore la résistance aux produits chimiques et aux températures élevées, tout en maintenant la compressibilité du noyau en Buna-N
- Le Buna-N est solide et a une bonne résistance aux huiles, aux carburants et à l’eau
- Le joint très épais maintient un joint étanche même après l’usure des raccords pendant une utilisation prolongée.