Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la jambe du séparateur0.25 po
- Hauteur24 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur24 po
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Dimensions de la jambe du séparateur L x H12 po x 12 po
- Dimensions de la fente de pied du séparateur L x H0.125 po x 6 po
- Profil de bordRonde
- Rayon du bord2 po
- Type d’installationAuto-prise en charge
- MatérielPlastique
- Décalage du bord de l’emplacement du diviseur à alimentation automatique6 po
- Gradation de l’emplacement du diviseur autoprise en charge0.25 po x 6 po
- Tolérance d’épaisseur0.088 po à 0.197 po
- Unités par ensemble16
- CUP_NON193005992576
Aperçu
- Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres
- Ce séparateur a des coins arrondis pour enlever les bords tranchants
- Livré avec des pieds autoportants, ce qui nécessite peu de temps d’installation et est portable.