Motion
ZBRCKT-1
Support à fentes pour séparateurs en plastique - Montable sur la surface du bord avec vis
N° D’ARTICLE MI11452315
N° MFRZBRCKT-1
Prix20.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support à fentes pour séparateurs en plastique - Montable sur la surface du bord avec vis
N° D’ARTICLE MI11452315
N° MFRZBRCKT-1
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
Prix20.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1-1/4 po
  • Hauteur de la surface du bord
    1 po
  • Pour l’épaisseur du séparateur
    1/8 in-1/2 po
  • Hauteur
    3-5/8 po

Détails

  • Type de base
    Standard
  • Matériel
    Aluminium
  • Emplacement de montage
    Bord
  • Forme
    Coin compensé
  • Style de fente
    Réglable
  • CUP_NON
    193005458515

Aperçu

Description du fabricant
ZBRCKT-1 SUPPORT À FENTE - MONTAGE
  • Utilisez ces supports pour soutenir les séparateurs et les cloisons
  • Ce sont les supports les plus stables et les plus sûrs
  • Comprend des vis pour le montage
  • Se fixe au bord du bureau, de la table ou d’une autre surface
  • Convient à une épaisseur de bord de 1 po
  • La fente est réglable et peut accueillir des séparateurs de différentes épaisseurs.