Motion
ZUSA-FRS-16
Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-froid, scellant, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse haute température, mousse ignifuge, silicone ignifuge, mousse de silicone ignifuge -
N° D’ARTICLE MI11452755
N° MFRZUSA-FRS-16
Prix98.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-froid, scellant, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse haute température, mousse ignifuge, silicone ignifuge, mousse de silicone ignifuge -
N° D’ARTICLE MI11452755
N° MFRZUSA-FRS-16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    90 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Bleu
  • Déflexion par compression
    10 psi (à 25 %)
  • Densité
    39 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Retardateur d’incendie
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE SILICONE IGNIFUGE ZUSA-FRS-16
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
  • Cette mousse de silicone est homologuée UL pour son retard de flamme.