Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po
- Résistance à la traction100 psi
- Épaisseur3/8 po
- Largeur2 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurBrun
- Déflexion par compression9 psi (à 25 %)
- Densité29 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeEnsemble de compression basse
- MatérielSilicone
- FormeBande
- Plage de température-100° à 500° F
- TextureLisse
Aperçu
- Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
- Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
- Ce silicone reprend sa forme après une compression à long terme ou répétée
- Il s’agit d’un excellent matériau à utiliser pour créer des dispositifs, de l’équipement et des composants qui doivent durer des années.