Motion
ZUSABSR-228
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules fermées, doux, support adhésif acrylique, 1/4 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 12 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11453092
N° MFRZUSABSR-228
Prix29.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules fermées, doux, support adhésif acrylique, 1/4 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 12 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11453092
N° MFRZUSABSR-228
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
Prix29.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    7 psi (à 25 %)
  • Densité
    17 lb/pi3
  • Fermeté
    Doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -40° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE ZUSABSR-228 BUNA-N AVEC ACRYLIQUE
  • Le Buna-N présente une excellente résistance et est le choix standard lorsqu’une résistance à l’huile est requise
  • Ce matériau résiste également à l’eau et aux produits chimiques doux
  • Se trouve couramment dans les applications liées à l’automobile, aux moteurs, aux systèmes de carburant, à la marine et au pétrole et au gaz