Motion
ZUSA-PU-23
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellule ouverte, extra souple, support uni, 2 po d’épaisseur, 13 po de largeur, 13 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11453195
N° MFRZUSA-PU-23
Prix68.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellule ouverte, extra souple, support uni, 2 po d’épaisseur, 13 po de largeur, 13 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11453195
N° MFRZUSA-PU-23
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
Prix68.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13 po
  • Résistance à la traction
    20 psi
  • Épaisseur
    2 po
  • Largeur
    13 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    0.9 psi (à 25 %)
  • Densité
    2 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE DE POLYURÉTHANE ZUSA-PU-23 SANS PUBLICITÉ
  • La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • C’est un choix commun pour les applications d’emballage et d’isolation.