Motion
ZUSANSR-312
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, moyenne, support uni, 1/2 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 24 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455058
N° MFRZUSANSR-312
Prix89.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, moyenne, support uni, 1/2 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 24 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455058
N° MFRZUSANSR-312
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
Prix89.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    13 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE NÉOPRÈNE ZUSANSR-312 SANS ADHÉSIF
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif.