Motion
ZUSA731AMFS-9

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA731AMFS-9

Bande de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules fermées, support adhésif moyenne, haute température, 3/8 po d’épaisseur, 1/2 po de largeur, 10 pi. Longueur, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11455127
N° MFRZUSA731AMFS-9
Prix89.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA731AMFS-9

Bande de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules fermées, support adhésif moyenne, haute température, 3/8 po d’épaisseur, 1/2 po de largeur, 10 pi. Longueur, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11455127
N° MFRZUSA731AMFS-9
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
Prix89.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif haute température
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    10 psi (à 25 %)
  • Densité
    42 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE MOUSSE DE SILICONE ZUSA731AMFS-9 AVEC H
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications