Motion
ZUSAESR-42
Bande de mousse de scellement USA - Type à cellules fermées, moyenne, support adhésif acrylique, 3/4 po d’épaisseur, 3/4 po de largeur, 5 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455200
N° MFRZUSAESR-42
Prix57.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de mousse de scellement USA - Type à cellules fermées, moyenne, support adhésif acrylique, 3/4 po d’épaisseur, 3/4 po de largeur, 5 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455200
N° MFRZUSAESR-42
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
Prix57.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Résistance à la traction
    70 psi
  • Épaisseur
    3/4 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    11 psi (à 25 %)
  • Densité
    18 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -90° à 275° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE MOUSSE ZUSAESR-42 EPDM AVEC ACRYLIQUE
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Les applications comprennent les applications anti-tremblement et antidérapantes, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation