Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction70 psi
- Épaisseur1/4 po
- Largeur1/4 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression11 psi (à 25 %)
- Densité18 lb/pi3
- FermetéMoyen
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- FormeBande
- Plage de température-90° à 275° F
- TextureLisse
Aperçu
- EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
- Les applications comprennent les applications anti-tremblement et antidérapantes, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation