Motion
ZUSAESR-246
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellule fermée, moyenne, support adhésif acrylique, 1/16 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 24 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455271
N° MFRZUSAESR-246
Prix44.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellule fermée, moyenne, support adhésif acrylique, 1/16 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 24 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455271
N° MFRZUSAESR-246
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
Prix44.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    70 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    11 psi (à 25 %)
  • Densité
    18 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -90° à 275° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE ZUSAESR-246 EPDM AVEC ACRYLIQUE
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Les applications comprennent les applications anti-tremblement et antidérapantes, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation