Motion
ZUSA-PU-74
Bande de mousse d’étanchéité aux États-Unis – Type à cellules ouvertes, extra souple, endos adhésif acrylique, 1/4 po d’épaisseur, 1/2 po de largeur, 6 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455346
N° MFRZUSA-PU-74
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de mousse d’étanchéité aux États-Unis – Type à cellules ouvertes, extra souple, endos adhésif acrylique, 1/4 po d’épaisseur, 1/2 po de largeur, 6 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455346
N° MFRZUSA-PU-74
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Résistance à la traction
    20 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    0.9 psi (à 25 %)
  • Densité
    2 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE MOUSSE DE POLYURÉTHANE ZUSA-PU-74 AVEC
  • La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • C’est un choix commun pour les applications d’emballage et d’isolation.