Motion
ZUSA-EVA-28
Mousse de scellement des États-Unis, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, EVA -
N° D’ARTICLE MI11455410
N° MFRZUSA-EVA-28
Prix331.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement des États-Unis, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, EVA -
N° D’ARTICLE MI11455410
N° MFRZUSA-EVA-28
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
Prix331.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 pi
  • Résistance à la traction
    50 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    17 psi (à 25 %)
  • Densité
    2 lb/pi3
  • Fermeté
    Ferme (14+ psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EVA
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -70° à 160° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE MOUSSE ZUSA-EVA-28 EVA SANS ADHÉSIF -
  • La mousse EVA résiste mieux aux déchirures que les autres types de mousse et est utilisée pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • L’EVA est souvent fabriqué en sangles et en rembourrage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon