Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur7/8 po +/- 0.01 po
- Longueur1 pi
- Diamètre extérieur1 po +/- 0.01 po
- Résistance à la traction120,000 psi
- Épaisseur du mur1/16 po.
Détails
- CouleurNoir
- Densité0.054 lb/po3
- Tolérance de longueur+/- 1/2 po
- MatérielFibre de carbone
- FormeTube
- Plage de température0° à 180° F
- Type de tissageTissage sergé
Aperçu
- La fibre de carbone est incroyablement résistante et légère
- La fibre de carbone tissée a des fibres entrelacées dans deux directions différentes, elle est donc idéale pour les applications où les charges proviennent de toutes les directions