Motion
BULK-PS-PP-88

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PP-88

Polypropylène de scellement USA, PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11455622
N° MFRBULK-PS-PP-88
Prix15.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PP-88

Polypropylène de scellement USA, PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11455622
N° MFRBULK-PS-PP-88
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
Prix15.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    4,200 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Semi-transparent
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.033 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    Polypropylène
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    0° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE BULK-PS-PP-88
  • Le polypropylène est un matériau plastique économique avec une résistance modérée à l’eau et aux produits chimiques.