Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction6,200 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.004
- Largeur2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBeige
- Densité0.038 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact5.6 pi-lb/po
- MatérielABS
- FormeBarre
- Plage de température-40° à 190 °F
Aperçu
- L’ABS a une excellente résistance aux chocs pour résister aux chocs et aux chocs
- Il est également facile à thermoformer.